大阪魂
(+)バインド小ねじ(黄銅/生地)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(34個)
1パック(25個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(10個)
1パック(6個)
ねじの呼び
M6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
15
18
20
5
6
8
10
12
25
30
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.6
0.7
0.8
1
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
42279763
品番
M6×8
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
8
材質
黄銅
十字穴番号
2
表面処理
生地
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
2.4
寸法f(mm)
1.3
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
12.4
十字穴深さ(mm)
(最大)2.86/(最小)2.31