M6×10 (+)丸皿小ねじ(黄銅/クローム)(パック品) 大阪魂 42280244

(+)丸皿小ねじ(黄銅/クローム)(パック品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)1
内容量1パック(6個)注文コード42280244品番M6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)10材質黄銅十字穴番号2寸法r(mm)(最小)0.60表面処理クローム寸法C(mm)約0.4頭部形状丸皿寸法K(mm)3.4寸法f(mm)約1.4寸法m(mm)6.9穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)12十字穴深さ(mm)(最大)3.46/(最小)2.90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42280104
2020-08-20
用途: ドアロックのねじ止め
卸売・小売業

写真では真鍮色のゴールドですが実際の商品はクローム、シルバーです。説明ではクロームと表記がありましたが写真を見て注文したのにシルバーだったので困りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1499:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする