渡辺電機工業
高速アイソレータ(AC1500V耐圧)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
電源電圧(V)
AC220
第1入力信号
DC0~10mV
注文コード
42280377
品番
WVP-DCE-10A-5
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・第1入力信号
など
1932
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC220
応答速度
約500μs(0~90%)
第1入力信号
DC0~10mV
第1出力信号
DC4~20mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし