曜日別特売
M4×10 (+)丸皿小ねじ(黄銅/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42280506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×10 (+)丸皿小ねじ(黄銅/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42280506
M4×10 (+)丸皿小ねじ(黄銅/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42280506

(+)丸皿小ねじ(黄銅/亜鉛黒)(パック品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(20個)注文コード42280506品番M4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)10寸法r(mm)(最小)0.40寸法C(mm)約0.3材質黄銅十字穴番号2表面処理亜鉛黒頭部形状丸皿寸法K(mm)2.3寸法f(mm)約0.9寸法m(mm)4.7穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)8十字穴深さ(mm)(最大)2.53/(最小)1.99

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42280506M4×1042365181M4×10M4×10 (+)丸皿小ねじ(黄銅/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42365181(+)丸皿小ねじ(黄銅/亜鉛黒)(小箱)大阪魂1箱(1500個)
22,980
税込25,278
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42280497
2020-05-20
用途: 電子部品取り付け

写真では金色だが、説明の通り現品は黒色。
勘違いする可能性もあり、写真を差し替えて欲しい。

MonotaROからの回答

申し訳ございません。
正しい商品画像が作成できるまで画像を削除させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3646:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする