※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(10個)
1パック(6個)
1パック(8個)
1パック(5個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
6
8
10
12
15
16
20
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42280944
品番
M5×20
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
アロック
寸法C(mm)
約0.3
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10
十字穴深さ(mm)
(最大)2.93/(最小)2.38