※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(25個)
注文コード
42281032
品番
M4×6
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
表面処理
つや消し黒
寸法C(mm)
約0.3
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
8
十字穴深さ(mm)
(最大)2.33/(最小)1.79