※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
エアー抜き(+)ナベ小ねじ (ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
3
4
12
5
15
6
8
10
20
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42282335
品番
M6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
表面処理
生地
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴