※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
エアー抜き(+)皿小ねじ (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M5
M3
M5
M4
M6
長さ(mm)
15
5
8
15
6
20
10
12
16
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.8
0.7
1
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42282387
品番
M5×15
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
15
寸法B(mm)
2.8
寸法C(mm)
5.1
材質
ステンレス
表面処理
生地
頭部形状
皿
寸法A(Φmm)
10
寸法E(Φmm)
1.5
穴の形状
十字穴
関連資料:
(0.2MB)