※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
35
40
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42282527
品番
M5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
ステンレス
ねじの呼び
M5
頭部形状
トラス
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.8
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
茶ブロンズ
寸法D(mm)
1.778
寸法I(mm)
(最小)1.397
寸法K(mm)
3.1
寸法A(Φmm)
4.52
ドライブサイズ
T25
寸法dk(Φmm)
11.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42282527
M5×10
42275572
M5×10
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂
1パック(7個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました