※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
15
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
35
40
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42282536
品番
M6×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
頭部形状
トラス
長さ(mm)
15
ねじピッチ(mm)
1
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
茶ブロンズ
寸法D(mm)
2.032
寸法I(mm)
(最小)1.651
寸法K(mm)
3.7
寸法A(Φmm)
5
ドライブサイズ
T30
寸法dk(Φmm)
14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42282536
M6×15
42275581
M6×15
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂
1パック(4個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました