※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(4000個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M2.6
長さ(mm)
18
5
6
8
10
12
20
14
15
16
18
25
30
35
3
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
0.45
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
42283394
品番
M4×18
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
18
材質
鉄
寸法D(mm)
1.016
表面処理
ニッケル
頭部形状
トラス
寸法I(mm)
(最小)1.143
寸法K(mm)
2.5
寸法A(Φmm)
3.35
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T20
寸法dk(Φmm)
9.4