※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M3
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
3
4
5
6
8
10
12
15
16
20
14
18
25
30
35
ねじピッチ(mm)
0.5
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42283972
品番
M3×20
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
鉄
ねじの呼び
M3
頭部形状
トラス
長さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
0.5
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
生地
寸法D(mm)
0.762
寸法I(mm)
(最小)1.016
寸法K(mm)
1.9
寸法A(Φmm)
2.82
ドライブサイズ
T10
寸法dk(Φmm)
6.9