※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXタンパープルーフナベI=4(SW+ISO小W組込)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
42284164
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
寸法a(mm)
(最大)4.4
寸法A(mm)
3.94
表面処理
生地
寸法D1(Φmm)
8
頭部形状
ナベ
厚さT(mm)
0.8
寸法K(mm)
2.6
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T20
寸法dk(Φmm)
7
ピン径D(mm)
1.35
寸法DK1(Φmm)
(最大)7.0
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧