曜日別特売
M3×6 TRXタンパープルーフナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42284304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×6 TRXタンパープルーフナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42284304
M3×6 TRXタンパープルーフナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42284304

TRXタンパープルーフナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
ドライブサイズT10
内容量1箱(2000個)注文コード42284304品番M3×6
販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)6材質寸法a(mm)(最大)3.0寸法A(mm)2.82表面処理3価ホワイト寸法D1(Φmm)6寸法l(mm)(最大)1.05/(最小)0.85頭部形状ナベ厚さT(mm)0.5寸法K(mm)2穴の形状タンパープルーフドライブサイズT10寸法dk(Φmm)5.5ピン径D(mm)0.762寸法dk1(Φmm)5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2957:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする