M4×8 TRXタンパープルーフナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42284347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×8 TRXタンパープルーフナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42284347
M4×8 TRXタンパープルーフナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42284347

TRXタンパープルーフナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1300個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
ドライブサイズT20
内容量1箱(1300個)注文コード42284347品番M4×8
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)8材質寸法a(mm)(最大)4.1寸法A(mm)3.94表面処理3価ホワイト寸法D1(Φmm)8寸法l(mm)(最大)1.40/(最小)1.20頭部形状ナベ厚さT(mm)0.5寸法K(mm)2.6穴の形状タンパープルーフドライブサイズT20寸法dk(Φmm)7ピン径D(mm)1.35寸法dk1(Φmm)7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2957:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする