※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(2200個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
30
5
6
8
10
15
16
18
20
12
30
14
7
25
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42285327
品番
M4×30
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
30
材質
鉄
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1.35
表面処理
ニッケル
寸法l(mm)
(最小)1.20
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T20
寸法dk(Φmm)
7