※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M6
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
25
10
12
5
6
8
15
18
20
16
25
30
ねじピッチ(mm)
1
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42286711
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
鉄
ねじの呼び
M6
頭部形状
皿
長さ(mm)
25
ねじピッチ(mm)
1
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
生地
寸法A(mm)
5.61
寸法D(mm)
2.032
寸法l(mm)
(最大)1.90/(最小)1.65
寸法K(mm)
3.4
ドライブサイズ
T30