※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)丸小ねじ ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(130個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(280個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(70個)
ねじの呼び
5/16
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
長さ(mm)
50
12
25
50
16
32
45
75
90
20
38
65
山数
18
24
20
18
16
12
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
42290647
品番
5/16×50
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/16
山数
18
長さ(mm)
50
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)3.32/(最小)2.48
表面処理
生地
頭部形状
丸
寸法K(mm)
(最大)5.43/(最小)4.97
寸法n(mm)
(最大)1.77/(最小)1.49
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
(最大)14.02/(最小)13.18
関連資料:
(0.16MB)