大阪魂
(-)丸小ねじ ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(280個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(70個)
ねじの呼び
3/8
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
長さ(mm)
90
12
25
50
16
32
45
75
90
20
38
65
山数
16
24
20
18
16
12
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
42290726
品番
3/8×90
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
山数
16
長さ(mm)
90
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)3.38/(最小)2.92
表面処理
生地
頭部形状
丸
寸法K(mm)
(最大)6.44/(最小)5.96
寸法n(mm)
(最大)2.00/(最小)1.66
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
(最大)16.48/(最小)15.52
関連資料:
(0.16MB)