曜日別特売
M8×60 (-)丸小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42290814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×60 (-)丸小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42290814
M8×60 (-)丸小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42290814

(-)丸小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(160個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)60
ねじピッチ(mm)1.25
内容量1箱(160個)注文コード42290814品番M8×60
販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
ねじの呼びM8ねじピッチ(mm)1.25長さ(mm)60寸法t(mm)3.3寸法K(mm)5.4材質表面処理ユニクロ頭部形状寸法n(mm)1.6穴の形状すりわり寸法dk(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
740:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする