※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)丸小ねじ(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(120個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M16
長さ(mm)
30
35
30
40
20
25
45
50
ねじピッチ(mm)
2
1.5
1.75
2
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42291024
品番
M16×30
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ(mm)
2
長さ(mm)
30
材質
鉄
寸法t(mm)
5
表面処理
ドブ
頭部形状
丸
寸法K(mm)
11
寸法n(mm)
3
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
26