※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)丸小ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(160個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M10
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
40
10
15
16
20
30
25
35
40
45
50
ねじピッチ(mm)
1.5
1
1.25
1.5
1.75
2
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42291514
品番
M10×40
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
40
材質
鉄
寸法t(mm)
3.5
表面処理
生地
頭部形状
丸
寸法K(mm)
7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
16