曜日別特売
M3×10 (-)皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 42294305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×10 (-)皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 42294305
M3×10 (-)皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 42294305

(-)皿小ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
10
8
12
55
65
75
90
100
110
130
150
60
80
120
70
6
16
20
50
45
35
25
30
40
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1箱(2000個)注文コード42294305品番M3×10
販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)10材質ステンレス頭部形状穴の形状すりわり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1869:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする