M10×30 (-)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42295391

 

M10×30 (-)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42295391
M10×30 (-)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42295391
M10×30 (-)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42295391

(-)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(100個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(80個)
1箱(300個)
1箱(60個)
1箱(250個)
1箱(40個)
1箱(200個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(180個)
1箱(130個)
1箱(45個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(120個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(1500個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)30
30
60
10
65
12
70
15
75
16
55
18
20
25
35
80
40
110
45
120
130
140
150
90
50
100
ねじピッチ(mm)1.5
内容量1箱(150個)注文コード42295391品番M10×30
販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ねじの呼びM10ねじピッチ(mm)1.5長さ(mm)30材質寸法t(mm)2.5表面処理ユニクロ頭部形状寸法K(mm)(最大)5.7寸法n(mm)2穴の形状すりわり寸法dk(Φmm)20
関連資料:(0.13MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42295461
2023-03-31
用途: 機械の組み立て

量を使うので小箱がお得でいいです。六角穴付きで小箱もあればもっといいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4760:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする