曜日別特売
M4×6 (-)平小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42296064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×6 (-)平小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42296064
M4×6 (-)平小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42296064

(-)平小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1300個)
1箱(1200個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(180個)
1箱(160個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(2200個)
1箱(450個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(130個)
1箱(120個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1箱(2000個)注文コード42296064品番M4×6
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)6材質寸法t(mm)1.4表面処理3価ホワイト頭部形状寸法K(mm)2.6寸法n(mm)1穴の形状すりわり寸法dk(Φmm)7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2585:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする