M5×12 (+)旧JISナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42298076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×12 (+)旧JISナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42298076
M5×12 (+)旧JISナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42298076

(+)旧JISナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(800個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)12
ねじピッチ(mm)0.9
内容量1箱(800個)注文コード42298076品番M5×12
販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.9長さ(mm)12材質十字穴番号2表面処理ユニクロ頭部形状ナベ寸法K(mm)3.3寸法m(mm)4.9穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)9十字穴深さ(mm)(最大)2.73/(最小)2.14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42297875
2020-12-20
用途: ラジコン模型 エンヤエンジンのマフラー取付に使用

旧JIS規格のねじの取り扱いがあり助かりました、小ロット10本単位で販売頂ける助かるのですが。

対象商品 : 42297787
2018-06-19
用途: 実習作品の組立

JISナベネジと表示されていたので購入したところ、いざ使う時になってネジが入らないことが判明、色々調べたら約50年前の旧JIS規格品だった。
商品ページにはピッチ0.6とあったのでこちらのミスであることは認めるが、現在の社会的通念上ではJIS規格=新規格と思い、錯誤の結果私のように誤って購入する人が多いのではないかと思う。
旧JISを求める人の利便性や錯誤の防止の観点から「JISナベ小ねじ」ではなく、「旧JISナベ小ねじ」と表記するべきではないだろうか。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
旧JISと分かるよう、品名を変更致しました。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2868:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする