※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
ねじの呼び
#6
#4
#6
#8
長さ(inch)
1/4
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1"
ねじピッチ(mm)
0.7938
0.635
0.7938
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42299966
品番
#6-32×1/4
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
#6
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
生地
ねじピッチ(mm)
0.7938
山数
32
十字穴番号
2
寸法H(mm)
(最大)2.463/(最小)2.209
寸法A(mm)
(最大)6.858/(最小)6.5020
ねじ外径D(mm)
3.5
長さ(inch)
1/4