曜日別特売
#8-32×1/2 (+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42300036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#8-32×1/2 (+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42300036
#8-32×1/2 (+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42300036

(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼び#8
長さ(inch)1/2
ねじピッチ(mm)0.7938
内容量1箱(500個)注文コード42300036品番#8-32×1/2
販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
ねじの呼び#8頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理生地ねじピッチ(mm)0.7938山数32十字穴番号2寸法H(mm)(最大)2.921/(最小)2.667寸法A(mm)(最大)8.178/(最小)7.772ねじ外径D(mm)4.1長さ(inch)1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4862:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする