M4×12 (+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42302601

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×12 (+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42302601
M4×12 (+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42302601

(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1200個)
1箱(1200個)
1箱(2000個)
1箱(400個)
1箱(1500個)
1箱(230個)
1箱(180個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(1800個)
1箱(130個)
1箱(1600個)
1箱(1300個)
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(450個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(200個)
1箱(120個)
1箱(50個)
1箱(2500個)
1箱(40個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
12
55
6
10
60
5
65
70
8
100
14
15
16
20
75
25
85
30
90
35
40
50
18
45
22
80
95
内容量1箱(1200個)注文コード42302601品番M4×12
販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ねじの呼びM4長さ(mm)12頭部形状六角アプセット材質穴の形状十字穴表面処理クロメートねじピッチ(mm)0.7十字穴番号2寸法r(mm)(最小)0.2寸法S(mm)7寸法e(mm)7.7寸法K(mm)2.8寸法m(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2043:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする