曜日別特売
M6×65 (+)トラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42306223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×65 (+)トラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42306223
M6×65 (+)トラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42306223

(+)トラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(120個)
1箱(120個)
1箱(300個)
1箱(8000個)
1箱(200個)
1箱(7000個)
1箱(180個)
1箱(6000個)
1箱(150個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(80個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1500個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(170個)
1箱(160個)
1箱(140個)
1箱(130個)
1箱(110個)
1箱(10000個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(90個)
1箱(60個)
1箱(40個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)65
65
70
3
60
4
55
5
6
8
10
12
80
14
15
16
18
20
22
30
35
7
25
28
40
45
50
13
2
9
24
32
38
21
75
85
90
95
100
内容量1箱(120個)注文コード42306223品番M6×65
販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ねじの呼びM6長さ(mm)65頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラックねじピッチ(mm)1十字穴番号2寸法K(mm)3.7寸法m(mm)6.3寸法dk(Φmm)14十字穴深さ(mm)(最大)2.86/(最小)2.31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42308831
2019-11-16
用途: メンテナンス用
コスモソリューションサービス業

このネジはあまり市販されていないようです。4000個入りですが、もう少し小分けされていると便利です。

対象商品 : 42309346
2018-01-29
用途: スピーカーパーツの固定用

適度なツヤもありキレイな商品です。精度ももちろん問題無しです。
亜鉛黒だとサビるし保護用の油でベトベトですが、3価ブラックだと
そういった問題もないですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4872:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする