M6×75 (+)トラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42306354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×75 (+)トラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42306354
M6×75 (+)トラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42306354

(+)トラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(160個)
1箱(160個)
1箱(10000個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(8000個)
1箱(200個)
1箱(7000個)
1箱(180個)
1箱(6000個)
1箱(150個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(120個)
1箱(3500個)
1箱(2200個)
1箱(130個)
1箱(3000個)
1箱(100個)
1箱(1800個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(60個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(170個)
1箱(140個)
1箱(110個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)75
75
2
55
3
60
4
5
6
65
8
10
12
16
70
80
90
100
14
15
20
7
13
18
22
25
30
35
40
28
32
38
45
50
21
9
24
85
95
内容量1箱(160個)注文コード42306354品番M6×75
販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ねじの呼びM6長さ(mm)75頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイトねじピッチ(mm)1十字穴番号2寸法K(mm)3.7寸法m(mm)6.3寸法dk(Φmm)14十字穴深さ(mm)(最大)2.86/(最小)2.31
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42310581
2019-05-30
用途: 制御機器の取り付け

商品は間違えなく使えるのですが
写真の色合いを実物にもう少し合してほしい

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3897:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする