曜日別特売
M6×60 (+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42306887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×60 (+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42306887
M6×60 (+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42306887

(+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(10000個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(8000個)
1箱(200個)
1箱(7000個)
1箱(180個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(120個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(160個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(90個)
1箱(1500個)
1箱(80個)
1箱(1200個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(2200個)
1箱(1400個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(170個)
1箱(140個)
1箱(110個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)60
60
55
80
2
3
4
5
6
65
70
8
10
12
15
20
75
16
90
100
95
85
14
18
22
25
30
35
40
45
50
23
24
28
32
38
13
7
9
21
内容量1箱(150個)注文コード42306887品番M6×60
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ねじの呼びM6長さ(mm)60頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロねじピッチ(mm)1十字穴番号2寸法K(mm)3.7寸法m(mm)6.3寸法dk(Φmm)14十字穴深さ(mm)(最大)2.86/(最小)2.31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42316915
2024-03-07
用途: ビニールハウスの部品に
農・林・水産業

大量に必要でしたので良かったです。すぐに届きました。

対象商品 : 42316994
2024-04-19
用途: 機械のメンテナンス

近くに小箱入りの箱販売しているところが無いのでとても助かる

対象商品 : 42317064
2023-09-19
用途: 家具製作
製造業

なかなか大量仕入れができるところがないので、重宝しております。
サイズも多くコスパも良しです。

対象商品 : 42316723
2022-09-07
用途: 部材の固定
大商産業株式会社卸売・小売業

毎回リピートさせてもらっています。
すぐに届くので大変重宝しています。
もちろん、品質は全く問題ありません。

対象商品 : 42316784
2017-09-08
用途: 製品の出荷時

弊社で使用するビスは当日出荷に該当しているので、いつも大変助かります。
品質に関しても何の問題もありません。

対象商品 : 42316084
2017-04-26
用途: 機械部品の固定

可もなく不可もなく、普通に使えます。
このサイズにも100個単位の小箱があると助かるのですが……。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
88:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする