※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
P Series(PA3210)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42315534
品番
PA3210-03-N-X2
参考基準価格(税別)
¥90,860
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
3/8
吐出圧力(MPa)
0~0.6
吐出量(L/min)
1~20
最大揚程(m)
6(ポンプ内部に液体が入っている状態)
材質(ボディ)
SCS14
材質(ダイヤフラム)
PTFE