※10-M13-1-PA-PAP-PAX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5110)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(06)3/4
ねじの種類
(N)NPT
注文コード
42315656
品番
PA5110-N06-N
参考基準価格(税別)
¥82,830
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N)NPT
管接続口径
(06)3/4
オプション
(N)サイレンサ付
駆動方式
(0)自動運転
材質(ダイヤフラム)
(1)PTFE
材質(接液部)
(1)ADC12(アルミニウム)
CADデータダウンロード