曜日別特売
PAF3410-03-X68 P Series(PAF3410) SMC 42315918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P Series(PAF3410)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個材質(ボディ)New PFA管接続口径3/8注文コード42315918品番PAF3410-03-X68
参考基準価格(税別)¥167,700販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
管接続口径3/8吐出圧力(MPa)0~0.4吐出量(L/min)1~20最大揚程(m)4(ポンプ内部に液体が入っている状態)材質(ボディ)New PFA材質(ダイヤフラム)PTFEねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする