※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
P Series(PAF3410S)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
材質(ボディ)
New PFA
注文コード
42316137
品番
PAF3410S-3S13F-BN-X68
参考基準価格(税別)
¥175,840
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
継手口径
(13)IN側:4、OUT側:4
吐出圧力(MPa)
0~0.4
吐出量(L/min)
1~20
最大揚程(m)
4(ポンプ内部に液体が入っている状態)
材質(ボディ)
New PFA
材質(ダイヤフラム)
PTFE
オプション
(BN)フート+サイレンサ付
ねじの種類
(F)G
継手種類
(3)LQ3
CADデータダウンロード