※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
P Series(PAP3310)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
3/8
注文コード
42316514
品番
PAP3310-T03-N
参考基準価格(税別)
¥155,320
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
3/8
吐出圧力(MPa)
0~0.4
吐出量(L/min)
1~13
最大揚程(m)
4(ポンプ内部に液体が入っている状態)
材質(ボディ)
New PFA
材質(ダイヤフラム)
PTFE
オプション
(N)サイレンサ付
ねじの種類
(T)NPTF
駆動方式
(0)自動運転
環境
(P)クリーンルーム
CADデータダウンロード