曜日別特売
PAP3313-S11 P Series(PAP3313) SMC 42316724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P Series(PAP3313)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径-注文コード42316724品番PAP3313-S11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥152,790
管接続口径-継手口径(11)LQ23/8吐出圧力(MPa)0~0.4吐出量(L/min)0.1~9最大揚程(m)4(ポンプ内部に液体が入っている状態)材質(ボディ)New PFA材質(ダイヤフラム)PTFEねじの種類(-)Rc駆動方式(3)エアオペレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする