※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
P Series(PAP3313)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
-
注文コード
42316758
品番
PAP3313-P11N-B
参考基準価格(税別)
¥158,840
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
-
継手口径
3/8"
吐出圧力(MPa)
0~0.4
吐出量(L/min)
0.1~9
最大揚程(m)
4(ポンプ内部に液体が入っている状態)
材質(ボディ)
New PFA
材質(ダイヤフラム)
PTFE
オプション
(B)フード
ねじの種類
(N)NPT
駆動方式
(3)エアオペレート
チューブサイズ
(11)3/8
CADデータダウンロード