曜日別特売
PF2A550-F01-1 PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A550) SMC 42317582

※8-M12-2-PF2A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A550)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個流量範囲(L/min)(50) 5 ~ 50出力(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1~5V)管接続口径(01) 1/8注文コード42317582品番PF2A550-F01-1
参考基準価格(税別)¥32,340販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
出力(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1~5V)管接続口径(01) 1/8ねじの種類(F) Gリード線(m)(-) M12コネクタ付リード線 (3m)流量範囲(L/min)(50) 5 ~ 50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする