曜日別特売
PF2W520-F03N-2 PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W520) SMC 42319384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W520)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個流量範囲(L/min)(20) 2 ~ 16出力(2) モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)管接続口径(03) 3/8注文コード42319384品番PF2W520-F03N-2
参考基準価格(税別)¥35,480販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
出力(2) モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)管接続口径(03) 3/8ねじの種類(F) Gリード線(m)(N) 電源・出力接続リード線なし流量範囲(L/min)(20) 2 ~ 16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする