※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する管接続口径(04) 1/2
出力(2) モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)
(2) モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)
(-) モニタ部用出力
(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1~5V)
リード線(-) M12コネクタ付リード線 (3m)
(-) M12コネクタ付リード線 (3m)
(N) 電源・出力接続リード線なし
内容量1個注文コード42319558品番PF2W520T-F04-2
参考基準価格(税別)¥41,310販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)