曜日別特売
PF2W520T-F03-2 PF2W5 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W520T) SMC 42319567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2W5 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W520T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(03) 3/8
ねじの種類(F) G
出力(2) モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)
(2) モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)
(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1~5V)
(-) モニタ部用出力
リード線(-) M12コネクタ付リード線 (3m)
(-) M12コネクタ付リード線 (3m)
(N) 電源・出力接続リード線なし
内容量1個注文コード42319567品番PF2W520T-F03-2
参考基準価格(税別)¥41,310販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
流量範囲(L/min)(20) 2 ~ 16温度範囲(℃)(T) 0~90ねじの種類(F) G管接続口径(03) 3/8リード線(-) M12コネクタ付リード線 (3m)出力(2) モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする