曜日別特売
PF2W540T-F06-1 PF2W5 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W540T) SMC 42319865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2W5 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W540T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個流量範囲(L/min)(40) 5 ~ 40出力(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1~5V)管接続口径(06) 3/4注文コード42319865品番PF2W540T-F06-1
参考基準価格(税別)¥41,310販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
出力(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1~5V)管接続口径(06) 3/4温度範囲(℃)(T) 0~90ねじの種類(F) Gリード線(-) M12コネクタ付リード線 (3m)流量範囲(L/min)(40) 5 ~ 40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする