曜日別特売
PF2W720-F03-67N-M PF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W720) SMC 42320075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W720)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(03) 3/8
ねじの種類(F) G
内容量1個注文コード42320075品番PF2W720-F03-67N-M
参考基準価格(税別)¥44,280販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
出力(67) PNPオープンコレクタ2出力管接続口径(03) 3/8ねじの種類(F) G表示単位(M) SI単位固定リード線(N) 電源・出力接続リード線なし流量範囲(L/min)(20) 2 ~ 16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする