※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W720)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(04) 1/2
(03) 3/8
(04) 1/2
ねじの種類
(N) NPT
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42320093
品番
PF2W720-N04-67N-M
参考基準価格(税別)
¥44,280
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
出力
(67) PNPオープンコレクタ2出力
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(N) NPT
表示単位
(M) SI単位固定
リード線
(N) 電源・出力接続リード線なし
流量範囲(L/min)
(20) 2 ~ 16
CADデータダウンロード