曜日別特売
PF2W720-F04-67-M PF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W720) SMC 42320102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W720)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(04) 1/2
ねじの種類(F) G
内容量1個注文コード42320102品番PF2W720-F04-67-M
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
出力(67) PNPオープンコレクタ2出力管接続口径(04) 1/2ねじの種類(F) G表示単位(M) SI単位固定リード線(-) M12コネクタ付リード線 (3m)流量範囲(L/min)(20) 2 ~ 16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする