※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
長さ(mm)
12
5
12
14
35
40
45
50
8
15
16
25
20
ねじピッチ(mm)
0.8
0.7
0.8
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42320336
品番
M5×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
トラス小頭
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.6
十字穴深さ(mm)
(最大)2.53/(最小)1.99
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42320336
M5×12
42277566
M5×12
(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂
1パック(15個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました