曜日別特売
PF3W30J-JC PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30J) SMC 42320915

※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30J)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個表示単位(J)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:゜Fオプション(C)センサ接続用コネクタ注文コード42320915品番PF3W30J-JC
参考基準価格(税別)¥20,240販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5Vリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)表示単位(J)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:゜Fオプション(C)センサ接続用コネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする