※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W504)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
出力
(1) アナログ1~5V
管接続口径
(03) 3/8
注文コード
42321238
品番
PF3W504-F03-1N-A
参考基準価格(税別)
¥28,380
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・管接続口径
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
形式
(5) 分離型センサ部
弁仕様
(-) 流量調整弁なし
出力
(1) アナログ1~5V
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(-) なし
温度センサー
(-) なし
表示単位
(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
リード線
(N) M8コネクタ付リード線なし
流量範囲(L/min)
(04) 0.5~4
CADデータダウンロード